| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7645379 Herst.-Nr.: OO484692 EAN/GTIN: 5059040095656 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 4 Länge = 500mm Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Kodierung = A
Einschraub-RTD-Temperaturfühler dTRANS T100. Eine Serie von Einschraub-RTD-Temperaturfühlern von Jumo mit kompakter Bauweise. Diese Temperaturfühler bestehen aus einem Mantel mit einem integrierten Temperatursensor, einem Prozessanschluss und einem angefügten Gehäuse für die Transmitterelektronik. Ausführungen mit oder ohne Transmitter erhältlich (der integrierte programmierbare 2-Draht-Transmitter wandelt den Widerstands- wert in ein Stromsignal um) Mantelwerkstoff: Edelstahl Konfiguration mit Einrichtungsprogramm über USB-Schnittstelle IP67, Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 4 | Länge: | 500mm | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Kodierung: | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7645379, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Jumo, OO484692, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |