| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7645372 Herst.-Nr.: 909725/0001 EAN/GTIN: 5059040095625 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 4 Länge = 2m Gender Steckverbinder 1 = Buchse Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A
Einschraub-RTD-Temperaturfühler dTRANS T100. Eine Serie von Einschraub-RTD-Temperaturfühlern von Jumo mit kompakter Bauweise. Diese Temperaturfühler bestehen aus einem Mantel mit einem integrierten Temperatursensor, einem Prozessanschluss und einem angefügten Gehäuse für die Transmitterelektronik. Ausführungen mit oder ohne Transmitter erhältlich (der integrierte programmierbare 2-Draht-Transmitter wandelt den Widerstands- wert in ein Stromsignal um) Mantelwerkstoff: Edelstahl Konfiguration mit Einrichtungsprogramm über USB-Schnittstelle IP67, Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 4 | Länge: | 2m | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7645372, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Jumo, 9097250001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |