Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Pt1000 Temperatursensor Ø 6mm x 100mm → +150°C, 2m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7645354
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902815/20-370-1013-2-6-100-104-24/000
EAN/GTIN:
     5059040096448
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Sensor Typ = Pt1000
Fühlerlänge = 100mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst max. = +150°C
Kabellänge = 2m

Einschraub-RTD-Temperaturfühler dTRANS T100. Eine Serie von Einschraub-RTD-Temperaturfühlern von Jumo mit kompakter Bauweise. Diese Temperaturfühler bestehen aus einem Mantel mit einem integrierten Temperatursensor, einem Prozessanschluss und einem angefügten Gehäuse für die Transmitterelektronik. Ausführungen mit oder ohne Transmitter erhältlich (der integrierte programmierbare 2-Draht-Transmitter wandelt den Widerstands- wert in ein Stromsignal um) Mantelwerkstoff: Edelstahl Konfiguration mit Einrichtungsprogramm über USB-Schnittstelle IP67, Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
Pt1000
Fühlerlänge:
100mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst max.:
+150°C
Kabellänge:
2m
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, Widerstandsthermometer, pt1000, 7645354, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Jumo, 9028152037010132610010424000, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,69*
€ 198,51*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,44*
€ 199,07*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,57*
€ 204,57*
Frei Haus
ab € 174,01*
€ 207,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 182,31*
€ 222,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
909725/0001
ab € 15,86*
Zubehör
JUMO
OO484692
ab € 89,87*
Zubehör
JUMO
Setup-Programm Dtrans T 100
ab € 36,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.