Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8118/122-118-0, Klemmenkasten Ex e, 440 V, 1x WAGO 221-482, 4x M25 x 1,5 Kabelverschraubung Polyamid, schwarz, 1x Tragschiene 35 x 100 mm, Zone 1/2/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827085031
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     273361
EAN/GTIN:
     4046827085031
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die Klemmenkästen der Reihe 8118 von R. STAHL mit Verbindungsklemmen von WAGO Typ 221 Ex bestehen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz. Sie sind in 2 Baugrößen erhältlich und können flexibel mit Kabel- und Leitungseinführungen aus Kunststoff oder Metall bestückt werden. Sie vereinen die Vorteile der einfachen Installationstechnik der WAGO 221 Verbindungsklemmen mit den bewährten Gehäusen von R. STAHL in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit (Ex e). Klemmenkasten Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8118/122-118-0, Bemessungsbetriebsspannung AC: 440 V, Anschlussquerschnitt: 4 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz:, II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb, Staubexplosionsschutz:, II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ....T95 °C Db, Umgebungstemperatur °C: -55 .... +40 °C, Silikonfrei: Nein, 1 ST WAGO 221-482 2-Leiter 4 mm2 lichtgrau, 1 ST Tragschiene 35 x 100 mm, 4 ST 8161/7-M25-1707-LT mit Stopfen, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8118D
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Länge:
115 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hutschiene, Tragschiene, abox ip66, abox, 8118/122-118-0, 81181221180, 273361, Klemmenkasten, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelkasten, Kabelüberga
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,79*
€ 123,35*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 104,10*
€ 132,35*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-120
ab € 0,1672*
Zubehör
R. STAHL
285774
ab € 3,50*
Zubehör
R. STAHL
239205
ab € 6,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-501
ab € 0,478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.