Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Blindstopfen R. STAHL 8290/3-M25 - 285774


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108917
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     285774
EAN/GTIN:
     4046827156373
Zulassungen/Konformitäten - Ex Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - Ex Zulassung
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
  • Ex Blindstopfen
  • Gewinde: M25 x 1,5
  • Material: Polyamid (glasfaserverstärkt)
  • Umgebungstemperatur: -60...80 °C
  • Schutzart: IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindstopfen
Farbe:
schwarz
Anschlusslänge:
10,5 mm
Gewindeanschluss:
M25 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
EPDM
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid (glasfaserverstärkt)
Schlüsselweite:
29
Temperaturbereich min.:
-60 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
ATEX | CE | IECEx
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Zonen:
1 | 2 | 21 | 22
Ex-Gerätekategorie Staub:
2 D
Ex-Gerätekategorie Gas:
2 G
Ex-Kennzeichnung Staub:
II 2 D IP 66
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 2 G EEx e II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.