Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WAG000001753 Herst.-Nr.: 209-120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montagefuß; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; zum Anschrauben an die Relaisbausteine; 6,4 mm breit Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1.14 g | | Breite | 6.4 mm | | Tiefe | 42.4 mm | | Höhe | 4.6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,1672* | € 0,2572* | | | | | | | 23 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,22* | € 0,26* | | | | | 10 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,19* | € 0,29* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2052* | € 0,3152* | | | | | | | | 500 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,26599* | € 0,31599* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|