Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Kabelverschraubung R. STAHL 8161/7-M25-1710-LT - 239205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108926
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     239205
EAN/GTIN:
     4046827083334
Zulassungen/Konformitäten - Ex Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
  • Ex-Kabeleinführung
  • Gewinde: M25 x 1,5
  • Anschlusslänge: 10 mm
  • Dichtbereich: 10…17 mm
  • Material: Polyamid (glasfaserverstärkt)
  • Umgebungstemperatur: -60...75 °C
  • Farbe: schwarz
  • Schutzart: IP66/IP68
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22
  • Ex e Ausführung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
schwarz
Anschlusslänge:
10 mm
Gewindeanschluss:
M25 x 1,5
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid (glasfaserverstärkt)
Dichtbereich min.:
10 mm
Dichtbereich max.:
17 mm
Schlüsselweite:
29
Temperaturbereich min.:
-60 °C
Temperaturbereich max.:
75 °C
Schutzart:
IP66/IP68
Zulassungen:
ATEX | CE | IECEx
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Zonen:
1 | 2 | 21 | 22
Zündschutzart:
Ex eb | Ex tb
Ex-Gerätekategorie Staub:
2 D
Ex-Gerätekategorie Gas:
2 G
Ex-Kennzeichnung Staub:
II 2 D Ex tb IIIC Db
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 2 G Ex eb IIC Gb
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 6,15*
€ 7,78*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,16*
€ 8,93*
Lager 1454
94
1
€ 5,99*
ab € 8,30*
€ 11,98*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
241561
ab € 80,15*
Zubehör
R. STAHL
239447
ab € 1,61*
Zubehör
R. STAHL
240049
ab € 1,92*
Zubehör
R. STAHL
240056
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.