Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Kassel', 1200 mm, 1200 mm, zum Einbetonieren, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Kassel- (Art. 20412)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Kassel- (Art. 20412)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Kassel- (Art. 20412)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Kassel- (Art. 20412)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Kassel- aus Edelstahl, Ø 48 mm Höhe 1200 mm (Art. 20412)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Kassel- zum Einbetonieren (Art. 20409)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Kassel- zum Einbetonieren (Art. 20412)
Artikel-Nr.:
     328SW-20412
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384728328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
  • Höhe über Flur: ca. 800 mm
  • Material: Edelstahl
  • Bügel: Ø 48 mm

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. | |

Hinweis: Andere Maße sowie Elektropoliert auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Befestigungsmaterial (6 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Montage:
zum Einbetonieren
Oberfläche:
geschliffen
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Edelstahl
Bügelform:
eckig auf Gehrung geschweißt
Form:
rund
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 186,22*
€ 243,52*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 233,30*
€ 286,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,69*
€ 286,67*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 257,01*
€ 315,81*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 225,75*
€ 315,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,80*
€ 253,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,17*
€ 252,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 132,66*
Zubehör
Schake
ab € 119,23*
Zubehör
Schake
ab € 159,29*
Zubehör
Schake
ab € 174,47*
Zubehör
Schake
ab € 136,38*
Zubehör
Schake
ab € 214,17*
Zubehör
Schake
ab € 177,12*
Zubehör
Schake
ab € 175,04*
Zubehör
Schake
ab € 194,17*
Zubehör
Schake
ab € 153,26*
Zubehör
Schake
ab € 234,30*
Zubehör
Schake
ab € 193,07*
Zubehör
Schake
ab € 204,00*
Zubehör
Schake
ab € 169,44*
Zubehör
Schake
ab € 244,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.