Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm, 1200 mm, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl, Ø 48 mm, Breite 300 mm, Höhe 800 mm, ohne Querholm (Art. 449.30)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl, Ø 48 mm, Breite 300 mm, Höhe 800 mm, ohne Querholm (Art. 449.30)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl (Art. 449.30 und Art. 449.30-p)
Artikel-Nr.:
     328-449.30
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384709471
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
  • Breite: 300 mm
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Material: Edelstahl
  • Bügel: Ø 48 mm

| |

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
1200 mm
Montage:
zum Einbetonieren
Höhe über Flur:
800 mm
Breite:
300 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Edelstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 131,95*
€ 167,18*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 147,29*
€ 183,29*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 147,30*
€ 183,32*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,80*
€ 202,56*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 149,83*
€ 202,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 222,31*
Zubehör
Schake
ab € 262,82*
Zubehör
Schake
ab € 168,97*
Zubehör
Schake
ab € 185,76*
Zubehör
Schake
ab € 136,26*
Zubehör
Schake
ab € 153,61*
Zubehör
Schake
ab € 32,49*
Zubehör
Schake
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.