Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel, 1200 mm, 1200 mm, zum Einbetonieren, ohne Querholm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl, Ø 48 mm, Höhe 800 mm, ohne Querholm (Art. 449.09)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl, Ø 48 mm, Höhe 800 mm, ohne Querholm (Art. 449.09)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl, zum Einbetonieren (Art. 449.09)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl zum Aufdübeln (Art. 449.09p)
Artikel-Nr.:
     328-449.13
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384709433
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
  • Material: Edelstahl, geschliffen
  • Bügel: Ø 48 mm
  • Höhe über Flur: 800 mm

| |

Weitere Maße und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Achtung:
Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Unser Tipp: Mit der Bodenhülse (Art. bk00048) ist der Anlehnbügel/Absperrpfosten herausnehmbar - bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1200 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Montage:
zum Einbetonieren
Modell:
ohne Querholm
Höhe über Flur:
800 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 169,81*
€ 222,88*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 217,41*
€ 266,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,14*
€ 266,09*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 204,88*
€ 293,12*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 239,85*
€ 294,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,81*
€ 202,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 220,95*
Zubehör
Schake
ab € 261,27*
Zubehör
Schake
ab € 169,72*
Zubehör
Schake
ab € 187,20*
Zubehör
Schake
ab € 136,16*
Zubehör
Schake
ab € 152,72*
Zubehör
Schake
ab € 32,53*
Zubehör
Schake
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.