Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm, 800 mm, zum Aufschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm (Art. 449.30-p)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm (Art. 449.30-p)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm (Art. 449.30-p)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm (Art. 449.30-p)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl, Ø 48 mm, Breite 300 mm, Höhe 800 mm, ohne Querholm (Art. 449.30)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl (Art. 449.30 und Art. 449.30-p)
Artikel-Nr.:
     328-449.30-p
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384728403
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
  • Breite: 300 mm
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Material: Edelstahl
  • Bügel: Ø 48 mm

| |

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
800 mm
Montage:
zum Aufschrauben
Bodenplatte Ø:
150 mm
Höhe über Flur:
800 mm
Breite:
300 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Edelstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 174,37*
€ 215,63*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 174,31*
€ 215,65*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 184,64*
€ 228,32*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,03*
€ 229,35*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 189,17*
€ 255,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,02*
€ 254,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 220,95*
Zubehör
Schake
ab € 261,27*
Zubehör
Schake
ab € 169,72*
Zubehör
Schake
ab € 187,20*
Zubehör
Schake
ab € 136,16*
Zubehör
Schake
ab € 152,72*
Zubehör
Schake
ab € 32,53*
Zubehör
Schake
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.