Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm, 650 mm, 800 mm, zum Aufschrauben, mit Querholm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm (Art. 449.66p)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm (Art. 449.66p)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm (Art. 449.66p)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel Ø 48 mm (Art. 449.66p)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl, mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 449.66)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel ohne Querholm, zum Einbetonieren (Art. 449.65)
Anwendungsbeispiel: Parkplatzsperrbügel mit Querholm zum Aufdübeln (Art. 449.66p)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel ohne Querholm, zum Einbetonieren(Art. 449.46)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel ohne Querholm, zum Einbetonieren (Art. 449.65)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 449.65)
Detailansicht: Bodenplatte 100 x 150 mm des Anlehn-/Absperrbügels zum Aufdübeln (Art. 449.46p)
Artikel-Nr.:
     328SW-449.66p
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384728038
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
  • Höhe über Flur: ca. 800 mm
  • Material: Edelstahl, geschliffen
  • Bügel: Ø 48 mm

| |

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
650 mm
Gesamthöhe:
800 mm
Montage:
zum Aufschrauben
Modell:
mit Querholm
Bodenplatte Ø:
150 mm
Höhe über Flur:
800 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Edelstahlbügel, Edelstahl-Sperrbügel, Edelstahl-Absperrbügel, Edelstahl-Rundbügel, Ø, 48mm, Rohrbügel, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 229,30*
€ 280,59*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 213,62*
€ 280,61*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 261,29*
€ 316,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,62*
€ 316,53*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 251,89*
€ 347,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,61*
€ 333,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,22*
€ 320,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,43*
€ 300,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,80*
€ 287,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 220,95*
Zubehör
Schake
ab € 261,27*
Zubehör
Schake
ab € 169,72*
Zubehör
Schake
ab € 187,20*
Zubehör
Schake
ab € 136,16*
Zubehör
Schake
ab € 152,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.