Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Ladenwinkelband BLR gekröpft Gr. 2, verstellbar, schwarz (14228)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenwinkelband BLR gekröpft Gr. 2, verstellbar, schwarz (14228)
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenwinkelband BLR gekröpft Gr. 2, verstellbar, schwarz (14228)
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenwinkelband BLR gekröpft Gr. 2, verstellbar, schwarz (14228)
LOGO zu MACO RUSTICO Ladenwinkelband BLR gekröpft Gr. 2, verstellbar, schwarz (14228)
Artikel-Nr.:
     3145-102218308
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     14228
EAN/GTIN:
     9004186452937
Suchbegriffe:
Fensterladenband
MACO RUSTICO Ladenwinkelband BLR gekröpft Gr. 2, verstellbar, schwarz (14228)

Zum Anschrauben, mit Seitenverstellung, Kröpfung verstellbar.
Ohne Kloben.

Zur zusätzlichen Stabilisierung der Eckverbindungen von Rahmenläden.

Hinweis: Leibungstiefe gilt bei Ladenstärke 30 mm, Mauerabstand 20 mm und
Ladenabstand 0 mm.

Lieferumfang:
1 Winkelband oben
1 Winkelband unten

Weitere Informationen:
Größe:
2
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
Verstellmöglichkeit:
ja
Leibungstiefe:
100 - 150 mm
Kröpfung:
45 - 70 mm
System:
RUSTICO
Montageart:
Blendrahmenmontage
Austragung:
18 mm
Seitenverstellung +/-:
5 mm
Werksnummer:
14228
Material:
Zinkdruckguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,79*
€ 75,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,36*
€ 75,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,39*
€ 71,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,44*
€ 69,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,17*
€ 68,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,27*
€ 57,44
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
209476
ab € 3,31*
Zubehör
Maco
209479
ab € 4,68*
Zubehör
Maco
209477
ab € 4,68*
Zubehör
Maco
209478
ab € 5,66*
Zubehör
Maco
102054
ab € 24,82*
Zubehör
Maco
102058
ab € 24,84*
Zubehör
Maco
102055
ab € 25,82*
Zubehör
Maco
102059
ab € 25,73*
Zubehör
Maco
209423
ab € 4,15*
Zubehör
Maco
209419
ab € 4,99*
Zubehör
Maco
12472
ab € 1,0968*
Zubehör
Maco
11185
ab € 0,0667*
Zubehör
Maco
12473
ab € 1,1268*
Zubehör
Maco
11434
ab € 0,0687*
Zubehör
Maco
12474
ab € 1,1997*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.