Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Ladenverstellkloben BLR mit Seitenverstellung Gr. L135, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenverstellkloben BLR mit Seitenverstellung Gr. L135, schwarz
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenverstellkloben BLR mit Seitenverstellung Gr. L135, schwarz
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenverstellkloben BLR mit Seitenverstellung Gr. L135, schwarz
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenverstellkloben BLR mit Seitenverstellung Gr. L135, schwarz
LOGO zu MACO RUSTICO Ladenverstellkloben BLR mit Seitenverstellung Gr. L135, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102218334
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     209419
EAN/GTIN:
     9004186749051
Suchbegriffe:
Fenster Verstellkloben
Verstellkloben
maco verstellkloben
fenster verstellkloben
MACO RUSTICO Ladenverstellkloben BLR mit Seitenverstellung Gr. L135, schwarz

Ohne Haltekonsole.

Mindestklobeneinstand in 12 mm Bohrung für Ladenverstellkloben:

HOLZ: (immer bis zur Kerbe)
  • Größe L85 bis L135 mind. 15 mm
  • Größe L165 mind. 25 mm
PVC: mind. 8 mm in die Armierung
ALU: mind. 8 mm in einer 2. Wand mit Abstand mind. 15 mm

ACHTUNG: Kloben darf nicht gekürzt werden, da sonst die Sicherungskerbe wegfällt!

Hinweis: Leibungstiefe gilt bei Ladenstärke 30 mm, Mauerabstand 20 mm und
Ladenabstand 0 mm.

Weitere Informationen:
Größe:
L135
Klobenlänge:
135 mm
Leibungstiefe:
131 - 190 mm
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
Verstellmöglichkeit:
ja
Werksnummer:
209419
Montageart:
Blendrahmenmontage
System:
RUSTICO
Seitenverstellung +/-:
2,5 mm
Klobenabstand:
80 - 120 mm
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Kloben, verstellbare Kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
56970
ab € 15,20*
Sonstiges
Maco
56974
ab € 20,80*
Sonstiges
Maco
14228
ab € 48,52*
Sonstiges
Maco
14232
ab € 59,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.