Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Ladenrasthalter BLR, gerader Kloben, Gr. L110 , rechts, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenrasthalter BLR, gerader Kloben, Gr. L110 , rechts, schwarz
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenrasthalter BLR, gerader Kloben, Gr. L110 , rechts, schwarz
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenrasthalter BLR, gerader Kloben, Gr. L110 , rechts, schwarz
LOGO zu MACO RUSTICO Ladenrasthalter BLR, gerader Kloben, Gr. L110 , rechts, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102218376
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     102058
EAN/GTIN:
     9004186788579
Suchbegriffe:
Fensterladen Feststeller
Fensterladenfeststeller
maco fensterladenfeststeller
fensterladen feststeller
MACO RUSTICO Ladenrasthalter BLR, gerader Kloben, Gr. L110 , rechts, schwarz

Mit Anschlagpuffer und Aushebesicherung.

Anwendungsbereiche:
  • max. Ladenhöhe 2100 mm
  • max. Ladenbreite 600 mm
  • max. Ladenbreite bei mehrflügeligen Fenster- bzw. Türläden 2 x 600 mm
  • max. Ladengewicht 20 kg (gilt bei Faltläden für das Gesamtgewicht beider Flügel)
  • in sturmgefährdeten Gegenden nicht verwenden
  • bei Windgeschwindigkeiten über 60 km/h (Sturm) müssen die Läden geschlossen oder gesichert werden


Hinweis: Leibungstiefe gilt bei Ladenstärke 30 mm, Mauerabstand 20 mm und
Ladenabstand 0 mm.

Darf nur mit der 35 mm breiten Konsole eingesetzt werden, außer bei
Klobenabstand 55 - 70 mm.
Anschlagpuffer muss immer montiert werden. Beim Einsatz des Anschlagpuffers ist auf eine ausreichende Druckfestigkeit der Fassade zu achten z.B. bei Wärmedämmung.
Rasthalter Größe L165 NICHT als tragendes Band einsetzen!

ACHTUNG: Bei mehrflügeligen Läden mit Drehpunkt innen darf kein Rasthalter verwendet werden (bei Sturm Absturzgefahr)!

Weitere Informationen:
Größe:
L110
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
Richtung:
rechts
Leibungstiefe:
91 - 130 mm
Werksnummer:
102058
System:
RUSTICO
Klobenlänge:
110 mm
Montageart:
Blendrahmenmontage
Klobenabstand:
55 - 90 mm
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
42929
ab € 3,37*
Zubehör
Maco
209477
ab € 4,69*
Zubehör
Maco
209478
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.