Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Spanplattenschraube Senkkopf 4,5 x 25 mm, Edelstahl schwarz (12472)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Spanplattenschraube Senkkopf 4,5 x 25 mm, Edelstahl schwarz (12472)
Produktbild zu MACO RUSTICO Spanplattenschraube Senkkopf 4,5 x 25 mm, Edelstahl schwarz (12472)
LOGO zu MACO RUSTICO Spanplattenschraube Senkkopf 4,5 x 25 mm, Edelstahl schwarz (12472)
Artikel-Nr.:
     3145-102207658
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     12472
EAN/GTIN:
     9004186006857
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4,5x25mm senkko...
spanplattenschraube senkkopf
MACO RUSTICO Spanplattenschraube Senkkopf 4,5 x 25 mm, Edelstahl schwarz (12472)

Hinweis: Mindestabnahme 100 Stück
Die MACO 10-Jahres-Garantie gilt nur bei Edelstahl-Schrauben.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl rostfrei schwarz
Abmessung:
4,5 x 25 mm
Werksnummer:
12472
System:
RUSTICO
Antrieb:
Pozidrive
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube pz senkkopf, fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0968*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3568*
€ 1,61459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3068*
€ 1,55509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2768*
€ 1,51939
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0968*
€ 1,30519
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
208750
ab € 14,66*
Sonstiges
Maco
56966
ab € 14,69*
Sonstiges
Maco
56970
ab € 15,20*
Sonstiges
Maco
56974
ab € 20,80*
Sonstiges
Maco
14228
ab € 48,52*
Sonstiges
Maco
14232
ab € 59,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.