Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Ladenhaltekonsole BLR 25 x 35, für Gr. L105, schwarz (209476)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenhaltekonsole BLR 25 x 35, für Gr. L105, schwarz (209476)
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenhaltekonsole BLR 25 x 35, für Gr. L105, schwarz (209476)
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenhaltekonsole BLR 25 x 35, für Gr. L105, schwarz (209476)
LOGO zu MACO RUSTICO Ladenhaltekonsole BLR 25 x 35, für Gr. L105, schwarz (209476)
Artikel-Nr.:
     3145-102218337
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     209476
EAN/GTIN:
     9004186748771
Suchbegriffe:
Fenster Ladenhalter
Fensterladenhalter
Ladenhalter
Fenster Verstellkloben
MACO RUSTICO Ladenhaltekonsole BLR 25 x 35, für Gr. L105, schwarz (209476)

Zum Anschrauben. In Kombination mit Ladenverstellkloben BLR.

Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
Plattenbreite:
25 mm
Verwendung für:
Verstellkloben bis Gr. L105
Montageart:
Blendrahmenmontage
System:
RUSTICO
Werksnummer:
209476
Größe:
25x35 mm
Material:
Zinkdruckguss
Leibungstiefe:
80 - 130 mm | 70 - 130 mm
Weitere Suchbegriffe: Verstellkloben, fenster ladenhalter maco, fenster ladenhalter, fensterladenbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
209423
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.