Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenjacke Nr.2062 Gr.XXXL uni gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402633503
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2062064
EAN/GTIN:
     4030913881485
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Regenjacke uni gelb XXXL. Keine Chance für Schmuddelwetter. Wer draußen arbeitet · braucht Schutz vor schlechtem Wetter. Mit der PLANAM Warn-/Wetterschutz Regenjacke bleiben Sie trocken und werden dank Reflexbändern nicht übersehen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 140g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
uni gelb
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3, EN 343 3-2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,43*
€ 35,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,65*
€ 36,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,79*
€ 36,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,71*
€ 37,17*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,20*
€ 39,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2062
ab € 23,97*
Ähnlich
Planam
2062052
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
2062048
ab € 24,04*
Ähnlich
Planam
2062044
ab € 23,87*
Ähnlich
Planam
2062056
ab € 23,93*
Ähnlich
Planam
2062068
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
2061044
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.