Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Regenjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Regenjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Regenjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Regenjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Regenjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Regenjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Regenjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Regenjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Regenjacke, gelb, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Artikel-Nr.:
     158-PL2062.M
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2062048
EAN/GTIN:
     4030913881447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Planam Warnschutz-Regenjacke gelb mit Reflexstreifen und Kapuze, wasserdicht

Ausgewählte Version: M - Größe M

Warnschutz-Regenjacke uni

  • wasserdicht (Wassersäule 2.000 mmWS) durch PU-Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • winddicht
  • mit Kapuze
  • durchgehender Frontreißverschluss mit Patte
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug
  • 3M™ Sotchlite™ Reflexband

Taschen:

  • Frontpatte mit Druckknöpfen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Innentasche mit Klettverschluss

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Farben: gelb oder orange

Größen: S – XXXXL

Bestellhinweis:

Passende Regenhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb: PL2065

orange: PL2064


  • Version: M - Größe M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Produktart:
Parka | Regenjacke | Warnschutzjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Regenschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,09*
€ 32,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,04*
€ 33,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,25*
€ 33,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,29*
€ 33,97*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 38,46*
€ 50,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2062
ab € 23,97*
Ähnlich
Planam
2062052
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
2062044
ab € 23,87*
Ähnlich
Planam
2062056
ab € 23,93*
Ähnlich
Planam
2062064
ab € 26,43*
Ähnlich
Planam
2062068
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
2061044
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.