Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Warnschutzregenjacke, gelb, Polyester, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37522
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
PLANAM Warnschutzregenjacke, Kat.II, gelb, Polyester, Größe 2XL

PLANAM Warnschutzregenjacke, Kategorie II, gemäß EN 343 Klasse 3/1 und EN ISO 20471 Klasse 3, mit Kapuze, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss, Frontpatte mit Druckknöpfen, mit 3M™ Scotchlite™-Reflexsteifen, durchgehender Frontreißverschluss, verstellbare Ärmelbündchen, Innentasche mit Klettveschluss, hinterklebte Nähte, Bundweitenverstellung mit Kordelzug, wasserdicht, Farbe: warngelb, Material: 100% Polyester, PU-Beschichtung, Größe: 2XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN ISO 20471/ Klasse 3 | EN 343
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Planam
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,90*
€ 32,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,22*
€ 33,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,33*
€ 33,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,37*
€ 33,67*
Lager 114
Frei Haus
ab € 48,28*
€ 73,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2062052
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
2062048
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
2062044
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
2062056
ab € 23,88*
Ähnlich
Planam
2062064
ab € 26,37*
Ähnlich
Planam
2062068
ab € 26,31*
Ähnlich
Planam
2061044
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.