Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2062064 Gr.XXXL Regenjacke uni gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2062064 Gr.XXXL Regenjacke uni gelb
Planam Warnschutz 2062064 Gr.XXXL Regenjacke uni gelb
Planam Warnschutz 2062064 Gr.XXXL Regenjacke uni gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470317
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2062064
EAN/GTIN:
     4030913881485
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
PLANAM Regen Jacke, uni gelb, Größe: XXXL (2062064)

Praktisch unverwüstlich!

Warnschutz
Wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze,?durchgehender Frontreißverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss, Frontpatte mit Druckknöpfen, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, Innentasche mit Klettverschluss, Bundweitenverstellung mit Kordelzug.
EN 471 3-2, EN 343 3-1
Material:
100 % Polyester
PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
max. 25 Wäschen
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
2062064
Werksnummer:
2062064
Profil:
XXXL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
1,230000
Gewicht brutto Kg:
1,350000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Regenjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,43*
€ 35,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,65*
€ 36,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,79*
€ 36,82*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,71*
€ 37,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,20*
€ 39,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2062
ab € 23,97*
Ähnlich
Planam
2062052
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
2062048
ab € 24,04*
Ähnlich
Planam
2062044
ab € 23,87*
Ähnlich
Planam
2062056
ab € 23,93*
Ähnlich
Planam
2062068
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
2061044
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.