Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356876860, Winkelpolierer WPO 14-25 E Fein Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-642059
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72214900230
EAN/GTIN:
     4014586862729
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356876860, Winkelpolierer WPO 14-25 E Dieser Winkelpolierer bietet eine stufenlose Drehzahlregelung. Damit ermöglicht er zum Beispiel die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten. Produkteigenschaften: , Extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch mechanische Getriebeuntersetzung und FEIN Hochleistungsmotor , Stufenlos regelbare Drehzahl, zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl , Spindelarretierung , Rechts- und Linkshand-Bedienung , Wiederanlaufsperre und Sanftanlauf , Staubgeschützte Kugellager , Selbstabschaltende Kohlebürsten Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff, Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4138 GRAMM
Typ:
WPO 14-25 E
Leistung:
1200 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
9002500 min-1
Polierkörper-Ø:
230 mm
Spindelgewinde:
M14
Gewicht nach EPTA:
2,5 kg
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
72214900230
Markenname:
Fein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 415,21*
€ 466,60*
Frei Haus
ab € 398,33*
€ 466,60*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 414,16*
€ 466,61*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,84*
€ 473,92*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,39*
€ 498,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,92*
€ 563,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,21*
€ 557,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,85*
€ 525,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,84*
€ 512,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,84*
€ 500,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
32119124010
ab € 8,95*
Zubehör
Fein
63803027038
ab € 30,31*
Zubehör
Fein
63803066024
ab € 33,48*
Zubehör
Fein
63803067028
ab € 45,85*
Zubehör
Fein
63803071020
ab € 39,35*
Zubehör
Fein
63721050020
ab € 192,44*
Zubehör
Fein
63721054020
ab € 179,63*
Zubehör
Fein
63806192020
ab € 200,94*
Zubehör
Fein
63721006040
ab € 200,11*
Zubehör
Fein
63806181030
ab € 142,25*
Zubehör
Fein
63721007016
ab € 86,60*
Zubehör
Fein
63721055010
ab € 60,07*
Zubehör
Fein
63721006012
ab € 86,02*
Zubehör
Fein
63721054010
ab € 60,19*
Zubehör
Fein
63806192010
ab € 165,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.