Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt AD 305mm Z.96 HLTCG Schnitt-B.2,8mm BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000815474
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644115
EAN/GTIN:
     3165140796811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Kreissägeblatt Expert for Aluminium für Kapp- · Gehrungs- und Paneelsägen. Außendurchmesser: 305 mm · Bohrung: 30 mm · Schnittbreite: 2,8 mm · Stammblattstärke: 2,0 mm · Zähnezahl: 96. FDas Expert for Aluminium Kreissägeblatt macht perfekte Schnitte in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Schneiden von Kunststoffen und Epoxy · rohen Spanplatten · Akustikplatten · Leichtbauplatten · abrasive ein- oder zweiseitig beschichtete Plattenwerkstoffe sowie Faserwerkstoffe wie MDF- und OSB-Platten. Einzigartige besonders harte Microteq-Zähne · die von Bosch intern produziert werden · werden aus sehr feinem Hartmetallkorn hergestellt · wodurch die Lebensdauer und Leistung des Blatts maximiert wird. Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung des Blatts unterstützt · die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht · während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf · deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall · z. B. Aluminium · um ein Mehrfaches.
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Kreissägen
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 61,80*
€ 78,17*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 63,26*
€ 79,89*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 63,55*
€ 80,26*
5 Tage
17
€ 4,79*
ab € 65,83*
€ 82,52*
Lager 2478
11
Frei Haus
ab € 72,94*
€ 89,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644094
ab € 28,89*
Ähnlich
Bosch
2608644102
ab € 33,68*
Ähnlich
Bosch
2608644110
ab € 42,15*
Ähnlich
Bosch
2608644112
ab € 50,51*
Ähnlich
Bosch
2608644132
ab € 28,47*
Ähnlich
Bosch
2608644135
ab € 33,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.