Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate, 160 x 20 x 2,2 mm, 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608644132 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch ‎2608644132 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch ‎2608644132 Kreissägeblatt 16 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644132
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644132
EAN/GTIN:
     3165140796989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt 160x20
Expert for High Pressure Laminate Kreissägeblatt für das Schneiden von Hochdruck-Schichtpressstoffplatten. Das Blatt ist mit Extra Hard Microteq-Zähnen versehen, die bei Bosch in Eigenproduktion aus hochgradig robustem Carbide-Korn gefertigt werden. Die gute Qualität, die Holzarbeiter erwarten, die Fähigkeit, extreme Bedingungen bei professionellen Konstruktionen zu bewältigen. Die Schutzbeschichtung des Blatts fördert diese hohe Leistung, sie verhindert Korrosion, ermöglicht zuverlässiges Schneiden und reduziert dabei Reibung. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Dieses Sägeblatt bei Hochdruck-Schichtpressstoffplatten verwenden. Mit HLTCG-Zähnen (High-Low Triple Chip Ground) ist das Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate robust auf die Arbeit mit abrasivem Material ausgelegt.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
160 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.2 mm
Anzahl der Zähne:
48
Dicke Sägeblatt:
255 mm
Max. Drehzahl:
11900 1/min
Außendurchmesser mm:
160
Bohrung mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
2.2
Stammblattstärke (b2) mm:
1.6
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.2/1.6
Zähnezahl:
48
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
11900
Schnittresultat:
4
NL/Durchmesser TKS:
2/6/32.5
Spanwinkel ° ?:
0
Freiwinkel ° ?:
17
Vorteil HL (kurz):
Perfekte Leistung bei Hochdruck-Schichtpressstoffplatten
Leistungsbeschreibung:
Perfekte Leistung
(Version) Key RTB:
Extra Hard MicroteQ-Zähne (aus Eigenproduktion) aus hochgradig robustem Carbide-Korn für extreme Bedingungen
Spezifisches RTB1:
Extra Hard MicroteQ-Zähne (aus Eigenproduktion) aus hochgradig robustem Carbide-Korn für extreme Bedingungen
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Blatt robust für Arbeiten mit abrasiven Materialien.
Material:
HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche
SOL Date:
01.09.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,34 kg
Nettogewicht:
0,225 kg
Volumen:
1,028 dm3
Abmessung Länge:
288 mm
Abmessung Breite:
255 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644094
ab € 28,88*
Ähnlich
Bosch
2608644102
ab € 33,54*
Ähnlich
Bosch
2608644110
ab € 42,15*
Ähnlich
Bosch
2608644112
ab € 48,19*
Ähnlich
Bosch
2608644115
ab € 59,78*
Ähnlich
Bosch
2608644135
ab € 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.