Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 160 x 20 x 2,2 mm, 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 644 094 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch 2 608 644 094 Kreissägeblatt 16 cm
Bosch 2 608 644 094 Kreissägeblatt 16 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644094
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644094
EAN/GTIN:
     3165140796606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Das Expert for Aluminium Kreissägeblatt macht perfekte Schnitte in Aluminium. Die einzigartigen Extra Hard Microteq-Zähne aus der Eigenfertigung von Bosch werden aus sehr feinem Carbide-Korn hergestellt, das die Lebensdauer und Leistung des Blatts maximiert. Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung ProteQtion des Blatts unterstützt. Sie verhindert Korrosion, ermöglicht zuverlässiges Schneiden und reduziert dabei die Reibung. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz verwenden. Das Kreissägeblatt Expert for Aluminium ist mit HLTCG-Zähnen (High-Low Triple Chip Ground) versehen, die robust genug für das Schneiden von Aluminium sind.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
160 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
false
Schnittbreite:
2.2 mm
Anzahl der Zähne:
52
Dicke Sägeblatt:
255 mm
Max. Drehzahl:
11900 1/min
Außendurchmesser mm:
160
Bohrung mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
2.2
Stammblattstärke (b2) mm:
1.6
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.2/1.6
Zähnezahl:
52
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
11900
Schnittresultat:
4
NL/Durchmesser TKS:
2/6/32.5
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Perfekte Schnitte in Aluminium
Leistungsbeschreibung:
Perfekte Schnitte in Aluminium
(Version) Key RTB:
Extra Hard MicroteQ-Zähne (aus der Eigenproduktion) aus sehr feinem Carbide-Korn maximieren Lebensdauer und Leistung
Spezifisches RTB1:
Die Schutzbeschichtung ProteQtion verbessert die Leistung, verhindert Korrosion und reduziert Reibung
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Blatt robust für Arbeiten mit Aluminium.
Material:
Aluminium | Nichteisenmetalle | Grobspanplatte | Hartholz | Kunststoff | Massivholz | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.09.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,344 kg
Nettogewicht:
0,226 kg
Volumen:
1,266 dm3
Abmessung Länge:
292 mm
Abmessung Breite:
255 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, kreissägeblatt bosch ø160, handkreissäge bosch, handkreissäge, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644102
ab € 33,54*
Ähnlich
Bosch
2608644110
ab € 42,15*
Ähnlich
Bosch
2608644112
ab € 48,19*
Ähnlich
Bosch
2608644115
ab € 59,78*
Ähnlich
Bosch
2608644132
ab € 28,62*
Ähnlich
Bosch
2608644135
ab € 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.