Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Kreissägebl.Expert Alu305x2,8x30mm Z96 TF-Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HW Kreissägebl.Expert Alu305x2,8x30mm Z96 TF-Bosch
HW Kreissägebl.Expert Alu305x2,8x30mm Z96 TF-Bosch
HW Kreissägebl.Expert Alu305x2,8x30mm Z96 TF-Bosch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-726424
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644115
EAN/GTIN:
     3165140796811
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Kreissägeblatt Expert for Aluminium

Produkteigenschaften:
• Saubere Schnitte in Nichteisenmetalle und Plattenwerkstoffe
Sehr gut geeignet für: Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet, harte Beschichtung, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Kunststoffe, Epoxy, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
Gut geeignet für: Hart-, Weichholz, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Verbundwerkstoffe, Tischlerplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
• Bei Schnitten in Metalle wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen, hierdurch wird die Standzeit erheblich verlängert
• Für Kapp- und Gehrungssägen
• Stammblatt aus Stahl HRC46, lasergeschnitten
• Hohe Präzision ohne Blattverzug
• High-End-Technologiebeschichtung verhindert Korrosion und reduziert Reibung
• Dämpfungsschlitze sorgen für besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf
• Microteq-Zähne, hergestellt aus extra-harten Hartmetallkörnern


Passend für: Paneelsäge GCM 12 SD, Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL; Kombisäge GTM 12 JL und Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
305 mm
Schnittbreite:
2,8 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähnezahl:
96
Zahnungsart:
TF negativ (Trapez-Flachzahn)
Nebenlöcher:
2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/9/46 + 2/10/60
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608644115
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, HW-Kreissägeblatt, Sägeblatt, 01902630
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 63,20*
€ 74,33*
5 Tage
14
€ 4,79*
ab € 65,36*
€ 76,81*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 67,44*
€ 79,36*
1 Tag
17
€ 8,50*
ab € 70,45*
€ 82,33*
Lager 6C8MS
17
Frei Haus
ab € 67,19*
€ 83,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644094
ab € 29,07*
Ähnlich
Bosch
2608644102
ab € 33,44*
Ähnlich
Bosch
2608644110
ab € 42,21*
Ähnlich
Bosch
2608644112
ab € 50,53*
Ähnlich
Bosch
2608644132
ab € 28,56*
Ähnlich
Bosch
2608644135
ab € 33,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.