| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699510 Herst.-Nr.: 3002052 EAN/GTIN: 4030913944869 |
| |
|
| | |
| Planam 3002052 Easy Bundhose Casual marine Gr:52 Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolleca. 285 g/m²Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss Handytasche links Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen und Jeansknopf Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3002052 | Werksnummer: | 3002052 | Profil: | 52 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | marine | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,51* | € 21,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,62* | € 21,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,04* | € 21,65* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,22* | € 21,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,63* | € 23,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|