| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705300244 Herst.-Nr.: 3002044 EAN/GTIN: 4030913944838 |
| |
|
| | |
| Modern und bequem - Bartacks in dezenter Kontrastfarbe
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche links
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen und Jeansknopf
Material - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- ca. 285 g/m²
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | 44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, arbeitshose planam 44, outdoor hose, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 14,52* | € 20,75* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,55* | € 21,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,13* | € 21,34* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,28* | € 21,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,48* | € 23,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|