Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN ESD Ersatzspitzen für 5-437 (Paar) gebogen 0,1 mm breit, leitend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-437-0
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-437-0
EAN/GTIN:
     4250838530521
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Ersatzspitzen
Carbon-Pinzetten-Ersatzspitzen
Ersatzspitzenset CF
Pinzettenersatzspitzen Carbofib
BERNSTEIN ESD Ersatzspitzen für 5-437 (Paar) gebogen 0,1 mm breit, leitend

- sehr feine gebogene Spitzen
- Form 84 CV
- Material Spitze Kunststoff
- Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei
- leitfähig 10^2 bis 10^3 Ohm
- Gesamtlänge 42 mm
- Gewicht 2 g

Anwendungsbereich

Auswechselbaren CARBOFIB Spitzen (Kunststoff-Fasern) für sehr empfindliche Bauteile, sehr leitfähig 10^2 bis 10^3 Ohm.

Technische Produktbeschreibung

Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (CFK = Carbon Faser verstärkter Kunststoff) ist elektrisch und thermisch sehr gut leitfähig und zeichnet sich durch einen hohen Abriebwiderstand und Kratzsicherheit aus. Er hat in Längsrichtung einen negativen Wärmeausdehnungskoeffizienten, bei Erwärmung werden sie deswegen anfangs kürzer und dicker. Temperaturstabil bis 130° Grad, kurzfristig bis 190° Grad. Spezifische Wärmekapazität: 710 J/(kg·K) Wärmeleitfähigkeit: 17 W/(m·K) Wärmeausdehnungskoeffizient: 0,1·10^-6/K. CARBOFIB ist vollelastisch, Ermüdungsbeständigkeit, vibrationsdämpfend und wasserabweisend. Bei hoher Widerstandsfähigkeit gegenüber den meisten Säuren, Alkalien und Lösungsmitteln. Der Pinzetten Körper aus hochwertigem Edelstahl ist antimagnetisch und säurebeständig.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,72*
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,91*
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 4,88*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
5-020
ab € 2,98*
Ähnlich
Bernstein
5-436-0
ab € 2,03*
Ähnlich
Bernstein
5-437
ab € 12,86*
Ähnlich
Bernstein
5-436
ab € 12,91*
Ähnlich
Bernstein
5-069-13
ab € 10,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-064-13
ab € 9,10*
Ähnlich
Bernstein
5-060-A
ab € 73,97*
Ähnlich
Bernstein
5-155-9
ab € 10,71*
Ähnlich
Bernstein
5-157-7
ab € 17,84*
Ähnlich
Bernstein
5-030-PTFE
ab € 30,14*
Ähnlich
Bernstein
5-069
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.