Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN ESD SMD Pinzetten Satz 6-tlg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-060-A
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-060-A
EAN/GTIN:
     4250838529174
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Kunststoffpinzetten-Sets
Kunststoffpinzettenset
ESD-Pinzetten-Sets
BERNSTEIN ESD SMD Pinzetten Satz 6-tlg.

- Inhalt: Artikelauflistung siehe unten
- Material Edelstahl SA
- Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei
- ESD-Beschichtung ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm
- Maße 130 x 140 x 20 mm
- Gewicht 155 g

Anwendungsbereich

SPEZIAL-PINZETTEN FÜR DIE SMD-TECHNIK - hochwertige Präzisionspinzetten aus Edelstahl, rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, säurebeständig, mit ESD-Beschichtung (-13).

Inhalt

ESD SMD Pinzetten Satz bestehend aus:

- 5-060-0-ESD ESD ableitfähiges Etui 6 Leerfächer
- 5-071-13 ESD SMD MINI Pinzette 85mm Form OC Edelstahl, beschichtet
- 5-077-13 ESD SMD Universal-Pinzette 130mm Form AA Edelstahl, ableitfähig
- 5-191 ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120mm Form 2a Spitze 2mm breit
- 5-052-13 ESD SMD Pinzette 110mm Form 5b Edelstahl Winkel 30° ableitfähig
- 5-861-13 ESD SMD Pinzette 120mm Form FB Edelstahl Winkel 30° ableitfähig
- 5-863-13 ESD SMD Pinzette 125mm Form 2acb Edelstahl Winkel 30° ableitfähig
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Gewicht:
155 g
Beschichtung:
ESD ableitfähig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,39*
€ 94,79*
Lager 1927
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,62*
€ 94,82*
€ 5,90*
ab € 86,22*
€ 111,88*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,82*
€ 112,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,82*
€ 111,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,41*
€ 108,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,44*
€ 101,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,62*
€ 88,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 74,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
5-020
ab € 2,75*
Ähnlich
Bernstein
5-436-0
ab € 2,02*
Ähnlich
Bernstein
5-437-0
ab € 2,02*
Ähnlich
Bernstein
5-437
ab € 12,86*
Ähnlich
Bernstein
5-436
ab € 12,83*
Ähnlich
Bernstein
5-069-13
ab € 10,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-064-13
ab € 9,10*
Ähnlich
Bernstein
5-155-9
ab € 10,75*
Ähnlich
Bernstein
5-157-7
ab € 17,82*
Ähnlich
Bernstein
5-030-PTFE
ab € 30,27*
Ähnlich
Bernstein
5-069
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.