Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN SMD Pinzette 115mm Form 5abb-Z Edelstahl Winkel 30° gezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-069
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-069
EAN/GTIN:
     4250838526517
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
BERNSTEIN SMD Pinzette 115 mm Form 5abb-Z Edelstahl Winkel 30° gezahnt

- schräg, 30° nach oben abgewinkelt, sehr feine lange Spitzen gezahnt
- Form 5abb-Z
- Material Edelstahl SA antimagnetisch
- Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei
- Gesamtlänge 115 mm
- Gewicht 15 g


Anwendungsbereich

SPEZIAL-PINZETTEN FÜR DIE SMD-TECHNIK - hochwertige Präzisionspinzetten aus Edelstahl, rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, säurebeständig.
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Gewicht:
15 g
Material:
Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,20*
€ 11,94*
€ 6,90*
ab € 8,90*
€ 12,96*
€ 5,90*
ab € 10,81*
€ 17,19*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
5-020
ab € 2,98*
Ähnlich
Bernstein
5-436-0
ab € 2,03*
Ähnlich
Bernstein
5-437-0
ab € 2,01*
Ähnlich
Bernstein
5-437
ab € 12,86*
Ähnlich
Bernstein
5-436
ab € 12,91*
Ähnlich
Bernstein
5-069-13
ab € 10,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-064-13
ab € 9,10*
Ähnlich
Bernstein
5-060-A
ab € 73,97*
Ähnlich
Bernstein
5-155-9
ab € 10,71*
Ähnlich
Bernstein
5-157-7
ab € 17,84*
Ähnlich
Bernstein
5-030-PTFE
ab € 30,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.