Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN Bambus Pinzette 120 mm, mit Schmirgelpapier formbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-020
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-020
EAN/GTIN:
     4250838515924
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Feinspitzpinzette
BERNSTEIN Bambus Pinzette 120 mm, mit Schmirgelpapier formbar

- großer Öffnungswinkel - universal einsetzbar
- stark und fest im Schließverhalten
- Teile können gut gehalten werden
- spitz zulaufend, individuell formbar
- mit beiliegendem Schleifpapier (70x115mm)
- Form AA
- Material Holz / Bambus
- Material antistatisch nachhaltig
- weich aber dennoch sehr stabil
- Gesamtlänge 120 mm
- Gewicht 5 g


Anwendungsbereich

Bambuspinzetten sind nicht leitend und nicht magnetisch. Sie haben eine gute Isolation und sind teilweise chemieresistent. Lieferung inklusive Schleifpapier, um die Spitzen zu schleifen, somit nach individuellem Bedarf formbar.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Gewicht:
5 g
Material:
Bambus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
5-436-0
ab € 2,03*
Ähnlich
Bernstein
5-437-0
ab € 2,01*
Ähnlich
Bernstein
5-437
ab € 12,86*
Ähnlich
Bernstein
5-436
ab € 12,91*
Ähnlich
Bernstein
5-069-13
ab € 10,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-064-13
ab € 9,10*
Ähnlich
Bernstein
5-060-A
ab € 73,97*
Ähnlich
Bernstein
5-155-9
ab € 10,71*
Ähnlich
Bernstein
5-157-7
ab € 17,84*
Ähnlich
Bernstein
5-030-PTFE
ab € 30,14*
Ähnlich
Bernstein
5-069
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.