Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN PTFE Pinzetten Satz 3-tlg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-030-PTFE
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-030-PTFE
EAN/GTIN:
     4250838529358
Suchbegriffe:
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette
Gerade Zahnpinzette
Medizinische Pinzette gerade
BERNSTEIN PTFE Pinzetten Satz 3-tlg

- Inhalt: Artikelauflistung siehe unten
- Material Qualitätsstahl, PTFE beschichtet
Anti-Haft-Eigenschaft Lotuseffekt alles perlt ab, hochtemperaturbeständig (von -270 bis + 280°C)
- Chemikalienresistent, leichtes Säubern und Reinigen, sehr witterungs- und UV-beständig
- Sehr gleitfähig bei extrem geringen Reibungskoeffizienten, rostfrei, nicht-antimagnetisch, isolierend
- Maße 160 x 85 x 20 mm
- Gewicht 80 g

Anwendungsbereich

Aufgrund seiner speziellen Eigenschaften wird PTFE oft im Labor verwendet.
Technische Produktbeschreibung

Chemikalienresistent, leichtes Säubern und Reinigen, Anti-Haft-Eigenschaft Lotuseffekt alles perlt ab, hochtemperaturbeständig (von -270 bis +280 °C), sehr witterungs- und UV-beständig, sehr gleitfähig bei extrem geringen Reibungskoeffizienten, rostfrei, nicht-antimagnetisch, isolierend.
Inhalt

PTFE Pinzetten Satz bestehend aus:

- 5-107-9 Anatomische Pinzette 150mm Form 22b mit Führungsstift gezahnt, PTFE-Beschichtung
- 5-117-9 Anatomische Pinzette 145mm Form 40 gezahnt, PTFE-Beschichtung
- 5-155-9 Kreuz-Stahlpinzette gerade, PTFE-Beschichtung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
siehe Beschreibung mm
Material:
Qualitätsstahl PTFE beschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,21*
€ 41,55*
€ 5,90*
ab € 33,82*
€ 51,15*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,55*
€ 49,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,11*
€ 47,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,12*
€ 41,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,84*
€ 41,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,21*
€ 35,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
5-020
ab € 2,75*
Ähnlich
Bernstein
5-436-0
ab € 2,01*
Ähnlich
Bernstein
5-437-0
ab € 2,03*
Ähnlich
Bernstein
5-437
ab € 12,89*
Ähnlich
Bernstein
5-436
ab € 12,88*
Ähnlich
Bernstein
5-069-13
ab € 10,47*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-064-13
ab € 9,11*
Ähnlich
Bernstein
5-060-A
ab € 74,10*
Ähnlich
Bernstein
5-155-9
ab € 10,78*
Ähnlich
Bernstein
5-157-7
ab € 17,70*
Ähnlich
Bernstein
5-069
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.