|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-7814LM250 Herst.-Nr.: 7814LM250 EAN/GTIN: 4262382968255 |
| |
|
|  |  |
 | 2er Set Wiederaufladbare LED Outdoor Tischleuchten dimmbar in Weiß, Höhe 36cm Entdecken Sie die perfekte Ergänzung für Ihre Outdoor-Oase - diese USB-wiederaufladbaren Tischleuchten! Die Outdoor-Tischleuchten aus Aluminium in Weiß sind eine elegante und praktische Ergänzung für Ihren Außenbereich. Mit einer Höhe von 36 cm passen sie perfekt auf Ihren Terrassentisch, Ihre Veranda oder Ihren Balkon. Diese Leuchten verbinden modernes Design mit funktionalen Merkmalen, die Ihr Outdoor-Erlebnis bereichern. Mit ihrem praktischen USB-Anschluss und dem wiederaufladbaren Akku sind diese Tischleuchten äußerst flexibel und unabhängig von Stromquellen. Laden Sie sie einfach über die mitgelieferte Ladestation auf und genießen Sie stundenlanges Licht ohne störende Kabel. Kein Bedarf an Steckdosen in der Nähe - die Freiheit, Ihren Lieblingsplatz im Freien zu beleuchten, wie Sie es möchten. Die Tischleuchten verfügen über einen Touch Schalter mit stufenloser Dimmfunktion. Sie können die Lichtfarbe einfach durch längeres gedrückt halten des Schalters nach Ihren Wünschen von 2700 bis 3000 Kelvin anpassen. Die Schutzklasse IP54 gewährleistet Ihnen eine zuverlässige Nutzung der Tischleuchten im Freien und ermöglicht es Ihnen, die Leuchten bedenkenlos draußen verwenden zu können, ohne sich um Schäden durch Witterungseinflüsse sorgen zu müssen. *Inkl. 2 wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akkus 18650 (3,7V) je Leuchte *LED fest verbaut mit 2,2 Watt, 180 Lumen, warmweiß je Leuchte Weitere Informationen:  |  | Akku Ladefunktion: | Über Ladestation aufladbar | Material: | Aluminium | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 36 cm, Durchmesser: 10 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 180 Lumen = 180 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 - 3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | Batterie: | inkl. 2 x Lithium Akku – 3,7 V) | Batterie Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 9 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,8 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: strom-anschluss, led, tischleuchte, kabel-los, akku, outdoor, touch, usb, aufladbar-e, terrassenlampen, außen-leuchten, außen-lampen, weiß-e, ip54, garten-beleuchtung, tisch, balkon, garten-lampe, garten-leuchte, camping |
|  |  |
| |