|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R57010S101 Herst.-Nr.: R57010S101 EAN/GTIN: 4260688150121 |
| |
|
|  |  |
 | 2er SET wiederaufladbare LED Außentischleuchte mit AKKU, Höhe 25cm Außer einer angenehmen Beleuchtung und einem dekorativen Design können Leuchten nichts anderes bieten? Bei den stylischen Außenleuchten im tollen 2er SET treffen Design und Funktionalität aufeinander! Setzen Sie die Tischleuchte flexibel an eine von Ihnen ausgewählte Position – ganz ohne Kabel. Die Tischleuchte eignet sich als kabellose Beleuchtung auf dem Gartentisch oder bei einem Picknick. Über eine USB-Akku-Ladefunktion kann die Außenleuchte geladen werden und somit flexibel und ohne Kabel verwendet werden. Mit einer Höhe von 25cm und einem Durchmesser von 17cm ist sie eine äußerst praktische und optisch ansprechende, mobile Lichtquelle für den Außenbereich. Durch das weiße Design wird das Licht optimal wiedergegeben und die Leuchte fügt sich problemlos in jeden Außenbereich ein. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Nachttischlampen oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Tischleuchte in jeder Hinsicht gerecht. * Inklusive 1x SMD 1,5 Watt LED fest verbaut mit 130 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß * Inklusive 1 austauschbarem AA Alkaline Akku Weitere Informationen:  |  | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 25,5 cm, Durchmesser: 17 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 130 Lumen = 130 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Batterie: | inkl. 1 x AA Alkaline Akku – 2300 mAh (3,7 V) austauschbar | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 8 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,55 kg | Produktart: | 2er SET LED Tischleuchte Outdoor |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED, Außen-Tischleuchte, Tischlampen, Tisch-Beleuchtung, Garten-Lampen, Balkon-Beleuchtung, Draußen, Dach-terrasse, Outdoor, Außenbereich, Akku-Betrieb, mit, für, ohne, Kabel-los, Strom-anschluss, IP44, Terrassenleuchte, Terrassenlampen, außenleuchten, außenlampen |
|  |  |
| |