|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-8501S47 Herst.-Nr.: 8501S47 EAN/GTIN: 4260768173798 |
| |
|
|  |  |
 | 2er SET dimmbare Akku Outdoor Tischlampen, Weiß Höhe 21cm Diese Outdoor Tischlampen sind ein Garant für die richtige Lichtstimmung! Die große Stärke der beiden Tischlampen ist ihre Flexibilität. Sie können sowohl im Innenbereich auf Tischen aufgestellt als auch als Outdoor Lampen genutzt werden. Und das unabhängig von den Steckdosen, denn in den Leuchten ist ein Akku integriert. Damit können Sie dieses 2er SET Tischlampen überall dort nutzen, wo Sie in den Abendstunden Licht haben möchten. Die Tischleuchten aus unempfindlichem, weißem Kunststoff haben einen Durchmesser von jeweils 14 cm und eine Höhe von 21 cm. Der Leuchtenkopf ist schwenkbar und lässt sich individuell einstellen. Dank Schutzart IP44 sind die Tischlampen selbst an ungeschützten Stellen im Außenbereich unempfindlich gegen Spritzwasser, z.B. durch Regen. Über den Sensorschalter können Sie die Außentischleuchten ein-/ausschalten, stufenlos dimmen sowie die Lichtfarbe in 3 Stufen von Warmweiß bis Tageslichtweiß einstellen - ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. Die kabellosen Outdoor Lampen haben ein fest integriertes LED Modul mit einer Leistung von jeweils 2 Watt und 200 Lumen. Sie haben eine Leuchtdauer von ca. 2,5 Stunden und verfügen über einen Akku, der mit dem mitgelieferten USB Kabel geladen werden kann. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden. Alles in allem sind diese Tischlampen überall flexibel einsetzbar: Sei es als praktische Tischleuchten auf Balkon und Terrasse, beim Camping oder natürlich auch im Innenbereich, z.B. als mobile Nachttischlampen neben Ihrem Bett. Weitere Informationen:  |  | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 21 cm, Durchmesser: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 200 Lumen = 200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V) fest verbaut | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 2 Stunden – Leuchtdauer: ca. 2,5 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 3 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,363 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zeltlampe, campinglampen, Tischlampe-n, Außen-tischleuchte, tisch-Beleuchtung, Tischleuchte, Camping, Garten, Terrasse, Balkon-Beleuchtung, LED, Outdoor, draußen, Außenbereich, für, den, mit, ohne, Kabel-los, Strom-anschluss, Akku, USB, aufladen, aufladbar, mobile, tragbare, dimmbar-e, touch |
|  |  |
| |