Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Außenbeleuchtung
>
Garten Dekobeleuchtung
>
Outdoor Tischleuchten
>
Artikel
2er Set Wiederaufladbare LED Outdoor Tischleuchten dimmbar in Weiß, Höhe 35cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7813S250
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
7813S250
EAN/GTIN:
4262382968231
Suchbegriffe:
tischlampe
für
draußen
ohne
2er Set Wiederaufladbare LED Outdoor Tischleuchten dimmbar in Weiß, Höhe 35cm
Entdecken Sie die perfekte Ergänzung für Ihre Outdoor-Oase - die USB-wiederaufladbare Tischleuchten!
Egal ob auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten, diese mobilen Leuchten werden Ihre Outdoor-Umgebung mit stilvollem Licht erhellen und eine warme, einladende Atmosphäre schaffen.
Mit ihrem praktischen USB-Anschluss und dem wiederaufladbaren Akku sind diese 35cm hohe Tischleuchten äußerst flexibel und unabhängig von Stromquellen. Laden Sie sie einfach über das mitgelieferte Kabel auf und genießen Sie stundenlanges Licht ohne störende Kabel. Kein Bedarf an Steckdosen in der Nähe - die Freiheit, Ihren Lieblingsplatz im Freien zu beleuchten, wie Sie es möchten.
Mit der stufenlosen Dimmfunktion haben Sie die volle Kontrolle über die Helligkeit der Leuchten. Sie können über den Touch Schalter die Helligkeit von 2700 bis 3000 Kelvin frei bestimmen.
Die Schutzklasse IP54 gewährleistet Ihnen eine zuverlässige Nutzung der Tischleuchte im Freien und ermöglicht es Ihnen, Ihre Außenbereiche mit stilvollem und funktionalem Licht zu beleuchten!
*Inkl. 2 wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akkus 18650 (3,7V) je Leuchte
*LED fest verbaut mit 2,2 Watt, 180 Lumen, warmweiß je Leuchte
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Aluminium
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 35 cm, Durchmesser: 11 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 180 Lumen = 180 Lumen
Lichtfarbe:
2700 - 3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 9 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,75 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Garten Dekobeleuchtung
>
Outdoor Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
strom-anschluss
,
led
,
tischleuchte
,
kabel-los
,
akku
,
outdoor
,
touch
,
usb
,
aufladbar-e
,
terrassenlampen
,
außenleuchten
,
außen-lampen
,
weiß-e
,
ip54
,
garten-beleuchtung
,
tisch
,
balkon
,
gartenlampe
,
gartenleuchte
,
fensterbank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 175,75*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 139,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 175,75*
€ 209,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,88*
€ 208,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,94*
€ 192,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 157,37*
€ 187,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 139,96*
€ 166,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er SET Akku Tischleuchten Outdoor weiß, Solar & USB aufladbar mit Wandhalterung
meineWunschleuchte
7815S250
€ 299,33*
Ähnlich
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten mit Touch Dimmer, Höhe 35cm
meineWunschleuchte
R52096S142
€ 86,70*
Ähnlich
2er SET Outdoor Akku Tischlampen Weiß ohne Kabel mit RGB, 38cm
meineWunschleuchte
850S211
€ 136,28*
Ähnlich
2er SET Outdoor LED Akku Tischleuchten Touch Dimmer, Weiß Höhe 21cm
meineWunschleuchte
R52176S101
€ 66,08*
Ähnlich
2er SET wiederaufladbare LED Außentischleuchte mit AKKU, Höhe 25cm
meineWunschleuchte
R57010S101
€ 66,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.