Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Dimmer
>
Artikel
2er SET Outdoor LED Akku Tischleuchten Touch Dimmer, Weiß Höhe 21cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R52176S101
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
R52176S101
EAN/GTIN:
4260688155577
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer
2er SET Outdoor LED Akku Tischleuchten Touch Dimmer, Weiß Höhe 21cm
Die puristisch designte Tischleuchte im 2er SET ist sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet!
Dank des Akkubetriebs kann die kleine Leuchte flexibel zu jeder Gartenparty hin mitgenommen werden. Über einen USB-Anschluss kann die mobile Leuchten ganz leicht aufgeladen werden. Die Tischleuchte eignet sich als kabellose Beleuchtung auf dem Gartentisch oder bei einem Picknick.
Zusätzlich verfügt die 21cm hohe Tischleuchte mit 13cm Schirm Durchmesser über einen 4-fach Touch, so kann die Lichtintensität und damit die Stimmung des Ambientes ganz individuell bestimmt werden.
Durch die Klassifizierung IP44 ist die Leuchte vor Spritzwasser geschützt und damit auch für den Außenbereich geeignet. Durch das schlichte und reduzierte Design in Pilz Form, wird die weiße Tischleuchte zu einem unaufdringlichen Dekoelement das besonders anpassungsfähig ist.
Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Nachttischlampen oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Tischleuchte in jeder Hinsicht gerecht.
* Inklusive 1x SMD 2 Watt LED fest verbaut mit 180 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Durchmesser: 13 cm
Zusatz Maße:
Art: Sockelmaße – Durchmesser: 7,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 180 Lumen = 180 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 1800 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 3,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 6 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,3 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Garten Dekobeleuchtung
>
Outdoor Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED
,
Außen-Tischleuchte
,
Tischlampen
,
Tisch-Beleuchtung
,
Garten-Lampen
,
Balkon-Beleuchtung
,
Draußen
,
Dach-terrasse
,
Outdoor
,
Außenbereich
,
Akku-Betrieb
,
mit
,
für
,
ohne
,
Kabel-los
,
Strom-anschluss
,
IP44
,
USB
,
Terrassenleuchte
,
Touch
,
pilz-lampe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,13*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 49,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,13*
€ 78,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,25*
€ 77,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,44*
€ 74,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,25*
€ 71,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,69*
€ 68,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,64*
€ 59,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares 10.068.38 Außenbereich LED Tischleuchte 5000.472
Smartwares
10.068.38
€ 44,92*
Ähnlich
Smartwares OOO-50002 Außenbereich LED Tischleuchte
Smartwares
OOO-50002
€ 27,94*
Ähnlich
Akku LED Tischleuchte BERMUDA mit RGB & Bluetooth Lautsprecher, H: 21cm
Reality Leuchten
R55060101
€ 29,38*
Ähnlich
LED Solarlaterne, Metall Holzoptik, hängend oder stehend, Höhe 39cm
Globo
36651
€ 34,60*
Ähnlich
Outdoor LED Kugel Tischleuchte BAHAMAS mit Akku per USB aufladbar, Weiß Ø 25cm
Reality Leuchten
R57020101
€ 37,25*
Ähnlich
Wiederaufladbare Akku LED Tischleuchte DORA für draußen, Höhe 20cm
Reality Leuchten
R57051101
€ 22,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.