Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0839/IDC STECKER,ETHERNET,IDC MONT,8KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1166680
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0839/IDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: Buccaneer
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: IP68
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, PX08-Rundsteckverbinder, PX08-Steckverbinder, Rundsteckverbinder PX08, Serie PX08 Steckverbinder, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung kat 5e, idc steckverbinder, rj-45 kupplung ip68, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0839/IDC, 1166680, 116-6680
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 32,95*
    € 45,92*
    1
    € 5,90*
    ab € 27,15*
    € 49,68*
    2
    Frei Haus
    ab € 40,13*
    € 53,61*
    Lager 139
    82
    1
    € 14,99*
    ab € 37,84*
    € 60,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,67*
    € 72,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,71*
    € 69,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,24*
    € 62,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,82*
    € 55,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,05*
    € 53,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,90*
    € 52,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,75*
    € 50,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,89*
    € 49,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,84*
    € 45,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0777/UTP
    ab € 11,65*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0839/90
    ab € 9,88*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0837/2M00
    ab € 30,19*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0838/2M00
    ab € 35,02*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0837/3M00
    ab € 32,70*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0838/3M00
    ab € 35,70*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0837/5M00
    ab € 37,53*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0711
    ab € 1,50*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733
    ab € 1,04*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0834/B
    ab € 16,21*
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 35,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.