Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Ethernetkabel Cat.5e, 2m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 STP Stecker, B RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2423548
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0838/2M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.5e
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = STP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Mantelfarbe = Schwarz
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5e
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
STP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, cat.5e patchkabel 2m schwarz, patch kabel, patch-kabel schwarz, 2423548, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Bulgin, PX08382M00, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
Frei Haus
ab € 42,41*
€ 48,10*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 34,94*
€ 48,70*
1 Tag
153
1
€ 14,99*
ab € 36,54*
€ 58,18*
1
€ 5,90*
ab € 39,35*
€ 80,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0833
ab € 32,98*
Zubehör
Bulgin
PX0839/PC
ab € 10,83*
Zubehör
Bulgin
PX0835
ab € 2,31*
Zubehör
Bulgin
PX0839/IDC
ab € 27,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.