Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Ethernetkabel Cat.5e, 2m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Ethernetkabel Cat.5e, 2m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, PUR
Bulgin Ethernetkabel Cat.5e, 2m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, PUR
Bulgin Ethernetkabel Cat.5e, 2m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, PUR
Artikel-Nr.:
     108EL-4686254
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0837/2M00
EAN/GTIN:
     5059041698191
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Länge = 2m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Mantelfarbe = Schwarz
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Schutzart = IP68

Patchkabel haben ihre eigenen technischen Daten, siehe Best.-Nr. ; 468-6254 468-6254 (serientypisch). Siehe auch Buccaneer USB-Steckverbinder, Best.-Nr. ; 468-6327 468-6327 (serientypisch). Patch-Kabel. Patchkabel mit IP68-Steckverbinder S-FTP Kabelkonstruktion Kabel mit PUR-Ummantelung – LSLH schwer entflammbar Verdrahtungskonfiguration gemäß 568-B Übertrifft EIA/TIA Cat 5e Braunoliv Wahlweise Buccaneer auf geschirmtes RJ45 oder Buccaneer auf Buccaneer Erhältlich in Längen von 2, 3 und 5 m
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Mantelfarbe:
Schwarz
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel sftp cat5e 2m, patch kabel, patch-kabel sftp, 4686254, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Bulgin, PX08372M00, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 30,19*
€ 41,96*
100
Frei Haus
ab € 38,73*
€ 43,80*
1 Tag
146
1
Frei Haus
ab € 35,39*
€ 52,31*
1 Tag
158
1
€ 14,99*
ab € 36,05*
€ 53,22*
1
€ 5,90*
ab € 31,69*
€ 69,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 15,095* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,69*
Zubehör
Bulgin
PX0777/UTP
ab € 11,65*
Zubehör
Bulgin
PX0837/3M00
ab € 32,70*
Zubehör
Bulgin
PX0833
ab € 32,89*
Zubehör
Bulgin
PX0834/B
ab € 16,21*
Zubehör
Bulgin
PX0839/PC
ab € 10,83*
Zubehör
Bulgin
PX0835
ab € 2,30*
Zubehör
Bulgin
PX0839/IDC
ab € 27,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.