Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0834/B Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert Stecker, gerade Polzahl: 8P8C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740849-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0834/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0834/B Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert Stecker, gerade Polzahl: 8P8C 1 St.

RJ45-Steckverbinder, flexibel - IP68

An den Stecker kann ein Kabel mit Ø 3,5 - 8 mm angeschlossen werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 · Anschlussseite B (Sensor Aktor): RJ45 · Nennspannung: 30 V/AC,30 V/DC · Nennstrom: 1.50 A · Polzahl: 8P8C · Schutzart: IP68 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: geschirmt · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
RJ45
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP68
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
RJ45
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
8P8C
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
geschirmt
Herst.-Teilenr.:
PX0834/B
Typ (Hersteller-Typ):
PX0834/B
Nennstrom:
1.50 A
Nennspannung:
30 V/AC
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,21*
€ 22,94*
€ 4,00*
ab € 18,34*
€ 25,29*
€ 6,90*
ab € 21,22*
€ 28,72*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 24,66*
€ 34,06*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 34,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belden
1633ENS.00500
ab € 1,1644*
Zubehör
Bulgin
PX0777/UTP
ab € 11,65*
Zubehör
Bulgin
PX0839/90
ab € 9,88*
Zubehör
Bulgin
PX0870
ab € 37,51*
Zubehör
Bulgin
PX0837/2M00
ab € 30,19*
Zubehör
Bulgin
PX0833
ab € 32,89*
Zubehör
Bulgin
PX0839/PC
ab € 10,83*
Zubehör
Bulgin
PX0835
ab € 2,30*
Zubehör
Bulgin
PX0839/IDC
ab € 27,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.