Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer Cat.5 RJ45-Steckverbinder Ungeschirmt, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Buccaneer Cat.5 RJ45-Steckverbinder Ungeschirmt, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-6195508
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0777/UTP
EAN/GTIN:
     5059041957755
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.5
Montagetyp = Kabelmontage
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Ausrichtung = Gerade
Schutzart = IP68
Länge = 105mm
Tiefe = 38.1mm
Serie = Buccaneer

Kabelverschraubungen für Kabel mit Durchmesser 3,5 bis 8 mm Kupplung. Patchkabel haben ihre eigenen technischen Daten, siehe Best.-Nr. ; 468-6254 468-6254 (serientypisch). Siehe auch USB-Steckverbinder Buccaneer, Best.-Nr. ; 468-6327 468-6327 (serientypisch). Ethernet-Kabelverbindung. The Buccaneer Standard series in-line ethernet coupler provides the ultimate solution for joining RJ45 patch cables. These cable joiners create a secure sealed housing for ethernet cables, providing IP68 protection. Features and Benefits. Schutzart IP68 Ermöglicht provisorisches Korrigieren von RJ45-Steckverbinder in harten oder schwierigen Umgebungen. Verfügbar mit geschirmten und ungeschirmten Kupplungen als gerade verdrahtete Adapter Hochwertige, geschirmte Kat. 5e-Version verfügbar
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.5
Montagetyp:
Kabelmontage
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Ausrichtung:
Gerade
Schutzart:
IP68
Länge:
105mm
Tiefe:
38.1mm
Serie:
Buccaneer
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rj-45 kupplung kat 5e, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung ip68, 6195508, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Bulgin, PX0777UTP, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,65*
€ 23,88*
1 Tag
77
€ 14,99*
ab € 18,88*
€ 29,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,88*
€ 33,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0777/STP
ab € 18,43*
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,04*
Zubehör
Bulgin
PX0835
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.