Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions DMS Flachsteckhülse, Isoliert, Buchse, 26AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9033545
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     4400-01032-0
EAN/GTIN:
     5059041222891
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
Typ = Huckepack Terminal
Gender = Buchse
Flachstecker Breite = 2mm
Isolierung = Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 26AWG
Anschlussart = Crimp
Isoliermaterial = Nylon
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt

Zubehör für die 12-poligen Einbaumessgeräte der Serie DMS. Zubehör für alle 12-poligen Einbaumessgeräte der Serie DMS. 6-poliges Steckverbindergehäuse und Crimp-Anschlussklemmen Die 6-poligen Steckverbindergehäuse 4320-01069-0 ( ; 903-3567 903-3567 ) und die Crimp-Anschlussklemmen 4400-01032-0 ( ; 903-3545 903-3545 ) dienen als sichere Methode zur Herstellung der Eingangs-/Ausgangsverbindungen zu allen 12-poligen Einbaumessgeräten der Serie DMS. Diese Steckverbinder sind ideal für den Einsatz in Prototypen mit geringen Stückzahlen. Zwei Steckverbindergehäuse und 12 Anschlussklemmen sind für jedes Messgerät erforderlich. 6-polige SIP-Buchsenleiste Die 6-poligen SIP-Buchsenleisten 4320-01074-0 ( ; 903-3554 903-3554 ) bieten eine einfache, kostengünstige und flache Lösung zur Montage auf 12-poligen Einbaumessgeräten der Serie DMS auf Leiterplatten. Diese Buchsenleisten bietet eine ausgezeichnete mechanische Rückhaltekraft, und in vielen Anwendungen können sie die gesamte mechanische Kraft bieten, um die Messgeräte in Position zu halten.
Weitere Informationen:
Typ:
Huckepack Terminal
Gender:
Buchse
Flachstecker Breite:
2mm
Isolierung:
Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
26AWG
Anschlussart:
Crimp
Isoliermaterial:
Nylon
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Weitere Suchbegriffe: kabelabzweiger, 9033545, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Murata Power Solutions, 4400010320, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,68*
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-20PC-0-DCM-B-C
ab € 54,64*
Zubehör
Murata
DMS-20PC-2-LM-C
ab € 53,76*
Zubehör
Murata
DMS-20PC-8-DCM-C
ab € 43,14*
Zubehör
Murata
DMS-20PC-3-RS-C
ab € 55,09*
Zubehör
Murata
DMS-30PC-1-RL-C
ab € 56,05*
Zubehör
Murata
DMS-40LCD-0/1-5B-C
ab € 78,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.