Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions DMS-20PC Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 3,5-stellig / ±0,1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9033563
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20PC-8-DCM-C
EAN/GTIN:
     5059041599542
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LED
Ziffernhöhe = 9,4 mm
Genauigkeit = ±0,1 V
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = -25°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +60°C
Messbereich = 30 → 199.9V dc
Serie = DMS-20PC

DMS-20PC-DCM – LED-Gleichspannungsüberwachung mit Selbstspeisung. Das digitale Einbauvoltmeter der Serie DMS-20PC-DCM ist eine Gleichspannungsüberwachung mit Selbstspeisung und positiver Anzeige und damit ein guter Ersatz für ältere, schwer ablesbare analoge Einbaumessgeräte. Schließen Sie einfach eine positive Gleichspannung an die hinteren Anschlüsse an und schon sind die Messgeräte voll funktionstüchtig, zusätzliche Komponenten oder Netzteile sind nicht erforderlich. Ein robustes, mit Epoxidharz vergossenes Polycarbonatgehäuse sorgt für ausgezeichneten Schutz gegen Feuchtigkeit, Stöße und Vibrationen. Digitale Spannungsmessgeräte mit einer großen (9,4 mm), roten oder blauen LED-Anzeige Verschiedene Eingangsspannungsbereiche von +4,50 - +19,99 V bis +30,0 - +264 V Selbstspeisung, nur zwei Anschlüsse erforderlich Äußerst niedriger Stromverbrauch (typ. 8 mA) Besonders zuverlässige, mit Epoxidharz vergossene Bauweise Subminiaturgröße mit 35 x 22,4 x 25,4 mm Integrierter Schutz gegen Verpolung gewährleistet einfachen, problemlosen Einbau Idealer Ersatz für analoge Einbaumessgeräte
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LED
Ziffernhöhe:
9,4 mm
Genauigkeit:
±0,1 V
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
-25°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+60°C
Messbereich:
30 → 199.9V dc
Serie:
DMS-20PC
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, murata voltmeter, 9033563, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMS20PC8DCMC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 48,45*
€ 71,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 43,20*
€ 74,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,69*
€ 94,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
4400-01032-0
ab € 1,04*
Zubehör
Murata
4320-01074-0
ab € 1,00*
Zubehör
Murata
4320-01069-0
ab € 1,26*
Zubehör
Murata
DMS-BZL3-C
ab € 4,00*
Zubehör
Murata
DMS-BZL4-C
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.