Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions DMS-40LCD Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 4,5-stellig / ±3 %, 53.80mm, 22.3mm, 13.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9033576
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-40LCD-0/1-5B-C
EAN/GTIN:
     5059041555517
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 4.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 22.3mm
Ausschnitt-Breite = 53.80mm
Tiefe = 13.2mm
Ziffernhöhe = 10,2 mm
Genauigkeit = ±3 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C
Messbereich = -2 → +2V
Zulassungen = RoHS-kompatibel

DMS-40LCD – Digitale Einbau-Spannungsmessgeräte. Die digitalen Spannungsmessgeräte der Serie DMS-40LCD sind die ideale Kombination aus Preis, Präzision und Komfort. Diese vollständig eigenständigen, voll funktionsfähigen Messgeräte sind mit Epoxidharz vergossen und in einem 12-poligen Subminiatur-DIP-Gehäuse untergebracht, und sie bieten eine Kombination aus Robustheit, langfristige Stabilität und eine komponentenähnliche Bedienerfreundlichkeit, die anderen Messgeräten nicht zueigen ist. Digitale Spannungsmessgeräte mit 4,5-stelliger LCD-Anzeige Große (10,2 mm) LCD-Anzeige mit Kontrastverbesserung 2 Eingangsspannungsbereiche, ±200 mV / ±2 V Wissenschaftliche Genauigkeit, ±2 Zählwerte Unsymmetrische Spannungsversorgung +5 V Vom Benutzer auswählbare Dezimalstellen Anzeige "BAT" für schwache Batterie Mit Epoxidharz vergossen in einem 12-poligen DIP-Gehäuse Miniaturausführung mit 55 x 23 x 11 mm
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
4.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
22.3mm
Ausschnitt-Breite:
53.80mm
Tiefe:
13.2mm
Ziffernhöhe:
10,2 mm
Genauigkeit:
±3 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Messbereich:
-2 → +2V
Zulassungen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 9033576, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMS40LCD015BC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,38*
€ 104,21*
€ 5,90*
ab € 78,88*
€ 112,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
4400-01032-0
ab € 1,04*
Zubehör
Murata
4320-01074-0
ab € 1,01*
Zubehör
Murata
4320-01069-0
ab € 1,26*
Zubehör
Murata
DMS-BZL3-C
ab € 3,99*
Zubehör
Murata
DMS-BZL4-C
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.