Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions DMS-20PC Digitales Spannungsmessgerät AC LED-Anzeige 3-stellig bis 140 V ac@ 400 Hz, 310 V ac@


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9033582
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20PC-2-LM-C
EAN/GTIN:
     5059041805100
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
ac spannungsmesser
Stromart = AC
Anzahl der Stellen = 3
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 21.29mm
Ausschnitt-Breite = 33.93mm
Tiefe = 24.38mm
Ziffernhöhe = 9,4 mm
Genauigkeit = ±2 V
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = -25°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +60°C
Messbereich = 240 → 310 V ac@ 60 Hz, 85 → 140 V ac@ 400Hz
Höchstmaß = 140 V ac@ 400 Hz, 310 V ac@ 60 Hz

UL/cUL/IEC/61010-1. LED-Hochspannungsmonitor mit Eigenversorgung DMS-20PC-2-LM. Das DMS-20PC-2-LM ist ein eigenständiges, kostengünstiges AC-Voltmeter in Komponentengröße, das eigens für den Hochspannungs- oder Hochfrequenzbetrieb entwickelt wurde. Die einzigartigen Schaltkreise des digitalen Voltmeters ermöglichen mit einem einzigen Modell den Betrieb mit entweder 240 bis 310 V ac bei 50/60 Hz Eingangsfrequenz oder 85 bis 140 V ac bei 400 Hz Eingangsfrequenz. Das Messgerät benötigt keine externen Bauteile oder zusätzliche Versorgung für volle Funktion. Große (9,4 mm), leicht ablesbare LED-Anzeige in hell leuchtendem Rot Eigenversorgung, Betrieb an zwei Anschlussklemmen Zwei Betriebsbereiche: 240–310 V ac bei 50/60 Hz oder 85–140 V ac bei 400 Hz Halbwellen-Mittelwertbildung, RMS-kalibriert Robuste, mit Epoxidharz verkapselte Bauweise Integrierter Einbaurahmen für Frontplattenmontage Zuverlässige Schraubanschlussklemmen für einfachen Einbau Kleines Gehäuse, 1,38 x 0,88 x 1,0 Zoll. Anwendungen:. Notstromsysteme Leuchtstofflampensysteme mit 277 V ac Flugzeuganlagen mit 400 Hz Andere Anwendungen, die eine genaue, Hochspannungs- oder Hochfrequenzüberwachung auf AC-Leitungen erfordern
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Anzahl der Stellen:
3
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
21.29mm
Ausschnitt-Breite:
33.93mm
Tiefe:
24.38mm
Ziffernhöhe:
9,4 mm
Genauigkeit:
±2 V
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
-25°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+60°C
Messbereich:
240 → 310 V ac@ 60 Hz, 85 → 140 V ac@ 400Hz
Höchstmaß:
140 V ac@ 400 Hz, 310 V ac@ 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, murata voltmeter, 9033582, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMS20PC2LMC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,68*
€ 73,26*
€ 5,90*
ab € 54,05*
€ 78,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
4400-01032-0
ab € 1,04*
Zubehör
Murata
4320-01074-0
ab € 1,01*
Zubehör
Murata
4320-01069-0
ab € 1,26*
Zubehör
Murata
DMS-BZL3-C
ab € 3,99*
Zubehör
Murata
DMS-BZL4-C
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.