Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com KVM-Switch 16-Port 1 Videoausgänge VGA 1 Displays USB Kein Audio 440 x 190 x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com KVM-Switch 16-Port 1 Videoausgänge VGA 1 Displays USB Kein Audio 440 x 190 x 45mm
StarTech.com KVM-Switch 16-Port 1 Videoausgänge VGA 1 Displays USB Kein Audio 440 x 190 x 45mm
StarTech.com KVM-Switch 16-Port 1 Videoausgänge VGA 1 Displays USB Kein Audio 440 x 190 x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8988380
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV1631DUSBUK
EAN/GTIN:
     0065030781022
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Video-Anschlusstyp = VGA
Anzahl der Anschlüsse = 16
Anzahl der unterstützten Displays = 1
Anzahl der Videoausgänge = 1
Auflösung max. = 1920 x 1440
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp = USB
Abmessungen = 440 x 190 x 45mm
Tiefe = 190mm
Höhe = 45mm
Breite = 440mm
Audio-Anschlusstyp = Kein Audio

16 x 6 Fuß USB-KVM-Kabel
Weitere Informationen:
Video-Anschlusstyp:
VGA
Anzahl der Anschlüsse:
16
Anzahl der unterstützten Displays:
1
Anzahl der Videoausgänge:
1
Auflösung max.:
1920 x 1440
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp:
USB
Abmessungen:
440 x 190 x 45mm
Tiefe:
190mm
Höhe:
45mm
Breite:
440mm
Audio-Anschlusstyp:
Kein Audio
Weitere Suchbegriffe: kvm, 8988380, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, StarTech.com, SV1631DUSBUK, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, KVM Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 660,61*
€ 729,13*
Frei Haus
ab € 658,66*
€ 729,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 681,59*
€ 773,59*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 860,058*
€ 941,538*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,59*
€ 920,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,40*
€ 914,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,07*
€ 906,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,69*
€ 854,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,59*
€ 811,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SV1631DUSBU
ab € 560,50*
Zubehör
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 170,28*
Zubehör
StarTech.com
SV431DUSBU
ab € 165,58*
Zubehör
StarTech.com
RK2236BKF
ab € 604,14*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK25U
ab € 255,84*
Zubehör
StarTech.com
RK2536BKF
ab € 775,38*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK42
ab € 273,26*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK36
ab € 318,60*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBAU
ab € 342,40*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBU
ab € 301,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.