Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln
StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln
StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln
StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln
StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln
Artikel-Nr.:
     CIDE3-8196522
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV1631DUSBUK
EAN/GTIN:
     0065030840828
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Ein komplettes 16-Port USB KVM-Set, einschließlich aller notwendigen Kabel und Zubehör

Das 16-Port-1U-Rackmount-USB KVM-Switch-Set SV1631DUSBUK mit OSD und Kabeln bietet einen gut funktionierenden KVM-Switch mit allen Kabeln und Zubehörteilen zum Anschließen von 16 Servern oder PCs direkt aus der Packung. So wird die Einrichtung bequem und einfach.

Der USB KVM bietet ein zuverlässiges Computerverwaltungs-Tool, mit dessen Hilfe Sie bis zu 16 über USB angeschlossene Computer über eine einzige Tastatur, Maus und ein Display steuern können. So erhalten Sie maximale Kontrolle durch befehlsbasiertes Schnelltastenumschalten bzw. Drucktasten an der Frontblende mit zusätzlicher Konfigurationsmöglichkeit und bequemem On Screen Display.

Als perfekte Ergänzung für Serverräume kann der 16-Port Switch in eine Einheit (1U) eines Racks oder Schrankes montiert und mit mehreren KVM-Switches kaskadiert werden, sodass insgesamt bis zu 136 Computer über diesen einen Switch gesteuert werden können.

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Für eine einfache Einrichtung sind die KVM-Kabel zum Anschließen an Server und PCs für alle 16 Ports in der Packung enthalten.
- Dank maximaler Kompatibilität mit USB-Tastatur und Maus-Kombinationen sowie Drahtloskonfigurationen extrahiert dieser einzigartige KVM die Tastaturanschläge vom USB-Anschluss und gewährleistet so eine problemlose Arbeit.
- Das robuste Rackmount-Metallgehäuse bietet Vielseitigkeit und Strapazierfähigkeit in fast jeder Umgebung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
VGA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
263 mm
Verpackungstiefe
593 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
6056 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH)
540 x 180 x 45 mm
Anzahl Anschlüsse
16
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
VGA
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: startech kvm, kvm, kvm 16 port
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,16*
€ 870,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,56*
€ 861,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,78*
€ 850,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,02*
€ 810,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,94*
€ 774,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SV1631DUSBU
ab € 566,49*
Zubehör
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 171,16*
Zubehör
StarTech.com
SV431DUSBU
ab € 164,91*
Zubehör
StarTech.com
RK2236BKF
ab € 605,66*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK25U
ab € 256,37*
Zubehör
StarTech.com
RK2536BKF
ab € 770,83*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK42
ab € 272,72*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK36
ab € 317,29*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBAU
ab € 348,11*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBU
ab € 301,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.