Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0833 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder Buchse, Einbau Polzahl: 8P8C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-740835-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0833
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Bulgin PX0833 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder Buchse, Einbau Polzahl: 8P8C 1 St.

RJ45-Geräteeinbaubuchse - IP68

Die Buchse besitzt eine CAT5e abgeschirmte Klemmenleiste. Ein Standard Patch-Kabel kann rückseitig eingesteckt werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 Buchse · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Polzahl: 8P8C · Schutzart: IP68 · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP68
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45 Buchse
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
8P8C
Herst.-Teilenr.:
PX0833
Typ (Hersteller-Typ):
PX0833
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 32,89*
€ 44,65*
€ 4,00*
ab € 39,49*
€ 51,33*
Frei Haus
ab € 42,47*
€ 55,24*
1 Tag
97
Frei Haus
ab € 51,35*
€ 67,07*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 51,45*
€ 67,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belden
1633ENS.00500
ab € 1,1644*
Zubehör
Bulgin
PX0777/UTP
ab € 11,65*
Zubehör
Bulgin
PX0837/2M00
ab € 30,19*
Zubehör
Bulgin
PX0838/2M00
ab € 35,02*
Zubehör
Bulgin
PX0837/3M00
ab € 32,70*
Zubehör
Bulgin
PX0838/3M00
ab € 35,70*
Zubehör
Bulgin
PX0838/5M00
ab € 39,93*
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,04*
Zubehör
Bulgin
PX0834/B
ab € 16,21*
Zubehör
Bulgin
PX0839/PC
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.